三協リール
三協リールの コードリール/延長コード
三協リールの コードリール
TRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10483883
品番
SPS-308A
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。
電線仕様-芯数
3
電線長さ(m)
8
質量(kg)
3.6
用途
車両リフトなど機器の手元制御用
トラスコ品番
851-3631
セット内容
取付けベース一式
材質
ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
8
本体寸法(mm)
314×290×164
心数(C)
3
断面寸法(mm)
1.25