※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三協リール
三協リールの コードリール/延長コード
三協リールの コードリール
TRIENS コードリール制御用24V0.5A ツインクル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10483917
品番
TR2-4
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
組合せ自由なコンビネーションリールです。
フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。
心数(C)
4
断面寸法(mm)
0.75
用途
車両リフトなど機器の手元制御用
トラスコ品番
851-3638
セット内容
取付けベース一式
材質
ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
質量(kg)
4.6
ケーブル長(m)
8
本体寸法(mm)
341×336×196
定格電流(A)
AC/DC24