※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 吸上式スプレーガン
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10484583
品番
W71-2S (1.3)
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
ノズル口径(Φmm)
1.3
用途
プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布
仕様
吸上式
トラスコ品番
805-2346
質量(g)
450
取付口
(カップ)G1/4、(塗料)G1/4
エア取入口
G1/4
注意
※塗料容器は別売りです。