※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 吸上式スプレーガン
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10484617
品番
W-71-4S (1.8MM)
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途
プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布
仕様
吸上式
トラスコ品番
805-2352
質量(g)
450
エアー取付口
G1/4
ノズル径(Φmm)
【汎用ハンドガン】1.8
カップ取付口
G1/4
塗料取付口
G1/4
注意
※塗料容器は別売りです。