※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 重力式スプレーガン
小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10484644
品番
W71-31G (1.5)
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ベーシックタイプの小形スプレーガンです。
空気使用量(L/min)
230
パターン開き(mm)
185
用途
自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用
仕様
重力式
トラスコ品番
805-2347
材質
本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮
質量(g)
450
所要圧縮機(kw)
1.5
霧化方式
汎用
ノズル径(Φmm)
1.5
エアー取込口
G1/4
カップ取付口
G1/4
注意
※塗料容器は別売りです。