中形スプレーガン 圧送式 ノズル口径 Φ1.2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10484732 品番W77-0 (1.2)
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ロングセラーの中形スプレーガンです。
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー品です。

空気使用量(L/min)430 パターン開き(mm)480 用途自動車(金属)、木工、家具、プラスチック塗装用 仕様圧送式 トラスコ品番756-2551 材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g)550 所要圧縮機(kw)2.2〜3.7 ホース取付口G3/8 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)1.2 エアー取込口G1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする