※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 吸上式スプレーガン
中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
空気使用量(L/min)
290
注文コード
10484748
品番
W77-11S (1.5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
空気使用量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーの中形スプレーガンです。
空気使用量(L/min)
290
パターン開き(mm)
260
用途
自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用
仕様
吸上式
トラスコ品番
805-2354
材質
本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮
質量(g)
550
所要圧縮機(kw)
1.50〜2.2
霧化方式
汎用
ノズル径(Φmm)
1.5
エアー取込口
G1/4
カップ取付口
G3/8
注意
※塗料容器は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10484748
W77-11S (1.5)
51456991
W-77-11S
スプレーガン
アネスト岩田
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました