※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W77-2S  (2.0) 中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ2.0 アネスト岩田 10484784 W77-2S  (2.0) 中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ2.0 アネスト岩田 10484784

中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ2.0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10484784 品番W77-2S (2.0)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーの中形スプレーガンです。

空気使用量(L/min)250 パターン開き(mm)255 用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用 仕様吸上式 トラスコ品番756-2578 材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g)550 所要圧縮機(kw)1.5 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)2 エアー取込口G1/4 カップ取付口G3/8
注意
※塗料容器は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10484784 W77-2S (2.0) 51457156 W-77-2S スプレーガン アネスト岩田 スプレーガン アネスト岩田 1個 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする