※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOWA Sスペア メロン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10485676 品番19007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
適合多用途 トラスコ品番806-6084 サイズスモール 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途内壁用、外壁用 ローラーサイズ(inch)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする