※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOWA ローラーハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10485737 品番19061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
トラスコ品番806-6199 サイズレギュラー 種類ハンドル 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 主な用途業務用 ローラーサイズ(inch)12 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
なかなかないサイズ

近所のホムセンには中々ないサイズなので お安く売られているし助かっております

対象商品:
10485737
2021-11-16
用途:
内装
Work Share 様 (建設業・工事業)

このサイズのローラーは、なかなか売っていなく
発送も早くて助かりました。

対象商品:
10485737
2019-06-28
用途:
加硫ゴム系シート防水工法のトップコート塗装に使用
不動産業

同一メーカーである"インダストリーコーワ"さんの"一番ローラースペア"へのレビューと下記同一になります、良い製品です。
加硫ゴム系シート防水工法のトップコート塗装に使用しました。
これまではホームセンターでよく売られているなかでも最大である225mmレギュラーーローラーと継ぎ柄の組み合わせで施工していましたが、モノタロウさんで塗装用品を検索していて本製品を知ることができました。
実際、使用していても225oと比べて300oという長さの恩恵を体感できます。
ローラーを押して引いての1ストロークで塗れる面積が大きくなり、作業時間の短縮、省力化にもなり助かりました。
良い製品を安価で提供してくださるモノタロウさんに感謝致します。

対象商品:
10485737
2015-06-12
用途:
ローラー塗り

大変満足しています。つかいやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする