土牛
土牛の ヘラ/盛板/コテ
土牛の ケレン棒
DOGYU 超硬刃ケレン棒ショート30ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10485852
品番
2273
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
刃幅(mm)
30
全長(mm)
290
トラスコ品番
471-5501
材質(グリップ)
天然ゴム
刃厚(mm)
4.5
材質(先端)
SC材
材質(刃)
超硬
材質(シャフト)
焼入パイプ