※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンマーへらチゼル型30

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10485922 品番23402
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。

刃幅(mm)30 材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)235 用途塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に 仕様刃付け加工有 トラスコ品番851-2662 質量(g)145 タイプ貫通型 刃長(mm)113 材質(刃)ステンレス
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする