※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 自動スプレーガン
大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10486114
品番
WRA-200-122P (コンパクトタイプ)
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
コンパクトタイプの高機能自動ガン
用途
プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
514-7581
質量(g)
325
ホース取付口
G1/4
エアー取付口
Rc1/8
ノズル径(Φmm)
【汎用自動ガン】1.2
塗料取付口
Rc1/8