※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
タフプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10486324
品番
TP-1223-A
参考基準価格(税別)
¥440,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
内弁式ポンプにより高耐久性を実現しています。
ポンプシリンダー部に特殊ステンレスを採用している為長寿命です。
クラス最軽量の15kgです。
仕様
【圧縮比】23
トラスコ品番
813-6589
セット内容
サクションホース、サクションフィルター、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、エアレスチップ(1640)、ハイソフトホース(1/4X10m)
質量(kg)
15
最大吐出量(L/min)
1.62
最高塗料圧力(MPa)
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません