※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラートップU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10486464 品番 DTU239SZT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

新設・既設を問わず簡単施工です。
施工翌日には歩行可能です。
施工工具はローラバケのみで、簡単に施工ができます(コーティング工法)。
シームレスな仕上がりで汚れもつきにくく掃除も簡単です。

用途
コンクリート下地のカラーリングに。
防塵塗料に。
グリーン系 主な用途コンクリート 主成分ウレタン樹脂、有機溶剤(キシレン)を含む トラスコ品番807-2656 色番#23 仕様ISO14001認証取得工場製、 F☆☆☆☆、 下地処理後 ローラー塗りで約30m2施工可能(2回塗り/コーティング工法) セット内容カラートップU、基剤・着色剤、各5kg缶 質量(kg)10 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※下地はコンクリート(モルタル)平滑仕上とします。
※コンクリートは打設後4週間以上の養生をとり、十分乾燥させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする