※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABC商会
ABC商会の 床/コンクリート/道路用
ABC商会の 床/コンクリート
シリケートハードナーJP 18KG缶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10486577
品番
BJP18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
コンクリートやモルタル表面に散布するだけの手軽な施工で、硬く緻密な表面に改質し、耐摩耗性が向上します。
主な用途
コンクリート
用途
工場・倉庫・荷捌き場の床・物流施設床などコンクリート、モルタル床の補強に。
トラスコ品番
807-2659
使用方法
床面にジョウロで散布、一定時間放置後水拭きして完成
質量(kg)
18
主成分
珪酸ナトリウム
危険物の類別
非危険物