ABC商会
ABC商会の 床/コンクリート/道路用
ABC商会の 床/コンクリート
ハードナーS10KGセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
10486796
品番
BHS10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
エポキシ樹脂含浸型脆弱層強化・補強材です。
防塵効果がアップします。
浸透性に優れ、脆弱なコンクリートも補強します。
用途
屋内用に。
風化、劣化したコンクリート・モルタルの補強に。
コンクリートの摩耗性の向上に。
主な用途
コンクリート
トラスコ品番
807-2639
セット内容
材5kg+硬化剤5k
質量(kg)
10
主成分
溶剤系エポキシ樹脂
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※引火性がありますので、施工中及び養生中は、周囲での火気の使用や火花の出る作業は厳禁です。
※施工時には有機溶剤取り扱い主任者の管理が必要です。
※有機溶剤を含んだ商品ですので商品ラベルに記載された取扱い上の注意事項を十分にご参照の上ご使用ください(危険物第4類第1石油類)。