ABC商会
ABC商会の 洗剤
ABC商会の 工場用洗剤
フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4.5kg)
注文コード
10486823
品番
BPBTMK4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。
希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
成分
アルコール含有アルカリ洗剤
用途
作業内容:床の洗浄と清掃、目的:フォークリフトのタイヤ痕やスリップ痕の除去:古いラインテープの残り糊の除去、業種:清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者
仕様
希釈液をタイヤ痕の上に撒き数分放置後、デッキブラシなどで床を洗浄。汚れた床面を水洗いするのと同じ感覚で使用が可能。手軽な希釈タイプ
トラスコ品番
807-2680
材質
主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤
タイプ
希釈タイプ
pH値
12〜13
液性
アルカリ性
主な用途
床
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※タイヤマーククリーナーはセメント系硬質床やコンクリートの汚れ落とし用に開発したため、樹脂系床仕上材や素材のわからない床に使用する場合には、目立たない部分で試験を行い、軟化や変色、剥離等の有無を確認して下さい。