※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABC商会
ABC商会の 洗剤
ABC商会の 工場用洗剤
フロアーブライト タイヤマーククリーナー 濃縮タイプ 18KG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10486832
品番
BPBPMN18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
807-2679
質量(kg)
18
タイプ
濃縮タイプ
容量(kg)
18
pH値
12〜13
液性
アルカリ性
繰り返し・詰め替え
対応