※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロアーブライト タイヤマーククリーナー 濃縮タイプ 4.5KG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10486848 品番BPBTMN4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
トラスコ品番807-2681 質量(kg)4.5 タイプ濃縮タイプ 容量(kg)4.5 pH値12〜13 液性アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする