ABC商会
フロアーブライトオイルクリーナー 18KG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10486893
品番
BPBOL18 (オイルクリーナー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
床面に付着した汚れや油汚れを簡単に除去することができます。
用途
原液~40倍液で使用する洗剤で、油汚れの除去に。
トラスコ品番
807-2641
材質
界面活性剤/添加剤/水
質量(kg)
18
pH値
13
液性
アルカリ性
繰り返し・詰め替え
対応