※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用 18KG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10486902 品番BPBOLK18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
トラスコ品番807-2690 質量(kg)18 容量(L)16.98 pH値12〜13 液性アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする