11079 KOWA 石油缶ベロ インダストリーコーワ 10487058

KOWA 石油缶ベロ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10487058品番11079
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥67
販売価格(税別)
61

塗料の小分けに使用します。

用途容器として材質ポリエチレン(PE)仕様空気抜き穴あり適合18L缶50mm口径缶用トラスコ品番806-6291質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火気のそばでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71245248
2025-08-09
用途: 一斗缶
卸売・小売業

やはり漏れるよ。ぜんぜんダメぽ。この手の商品は工夫が必要みたいです。

対象商品 : 10487058
2019-12-22
用途: 間違って塗料用缶に(笑)>知合いの灯油ポリ缶用
製造業

灯油ポリ缶にはジャストフィットでしたが、ノズル以上の利点は?

対象商品 : 10487058
2019-04-27
用途: 塗料の小分け
出口梅園製造業

缶から移すのに使用していますが、後の手入れも簡単でこぼれないしとても良い。

対象商品 : 10487058
2023-03-20
用途: ペンキ一斗缶から小分けする時
サービス業

ペンキやシンナーは高価な消耗品というイメージが強いが、こんな高い商品のくせに付いている時と付いていないときがある。ベロ自体は何の問題も無いがわざわざ67円と送料500円出して買わなくてはならない。届くまで使えなかった。不愉快です。

対象商品 : 10487058
2017-11-06
用途: 塗料の詰め替え時に使用

一斗缶に入った塗料を小分けするときに使用しました。ダラダラこぼれることなく注げます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする