※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラバーガード#100 15K

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10487225 品番9877-15
参考基準価格(税別)¥52,578 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。
耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。

乳白色 用途金属、木製品、などの腐食防止、大型鉄構造物の養生、塗装製品の汚れ防止 トラスコ品番851-2182 質量(kg)15 容量(kg)15 主成分合成ゴム 主な用途木、鉄 塗布面積(m2)0.71回塗り 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐水、耐候 乾燥時間30分 重ね塗り10〜20分(20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10487225
2018-09-06
用途:
製品ラックの補修
安田金属工業株式会社 様

思った以上に消費してしまいました。塗ったら発泡して塗布面の塗料体積が増える(ラバーのクッション性が増す)とコストパフォーマンスも向上し良いと思います。
また納期がかかりすぎると思います。せめて1weekを希望します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする