※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの ホビー用塗料
シントーファミリーの ラバーペイント
ラバーガード#100シンナー 16L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10487243
品番
7010-16.0
参考基準価格(税別)
¥19,198
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ラバガード#100専用シンナー
色
透明
用途
ラバガード#100用専用シンナー
トラスコ品番
851-2170
質量(kg)
13
容量(L)
16
主成分
専用シンナー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
※他の塗料の希釈には使用しないでください。