ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
オメガクランプ GM-ZK型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10487602
品番
GM-25ZK
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
250
アゴの深さ(mm)
100
全長(mm)
340
トラスコ品番
853-4744
質量(kg)
1.24