※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプSTB-M型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10487654 品番 STB-150M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)1500 アゴの深さ(mm)175 全長(mm)1650 材質(本体)炭素工具鋼 トラスコ品番853-4788 質量(kg)12.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする