※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
クランプTGK型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大口開き(mm)
400
注文コード
10487715
品番
TGK-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,810
この商品は
最大口開き
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
400
アゴの深さ(mm)
120
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
853-4804
質量(kg)
2.4