※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプTG型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10487742 品番 TG16
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)160 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)スチール トラスコ品番853-4794 質量(kg)0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10487742
2021-04-26
用途:
木工用のクランプ

今まで数多くのF型クランプを使ってきましたが、ベッセイ製品は精度が作業でストレスを感じません。
少々高いですが、懐も深く使い勝手が良い製品です。
追加でもう一丁、購入しました。

対象商品:
10487733
2018-10-22
用途:
材料の固定
製造業

軽くて丈夫なので使いやすいです。
ただ、もう少し安いとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする