曜日別特売
TG30 クランプTG型 ベッセイ 10487776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプTG型

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)140
内容量1個注文コード10487776品番TG30
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)140材質(本体)スチールトラスコ品番853-4797質量(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10487742
2021-04-26
用途: 木工用のクランプ

今まで数多くのF型クランプを使ってきましたが、ベッセイ製品は精度が作業でストレスを感じません。
少々高いですが、懐も深く使い勝手が良い製品です。
追加でもう一丁、購入しました。

対象商品 : 10487733
2018-10-22
用途: 材料の固定
製造業

軽くて丈夫なので使いやすいです。
ただ、もう少し安いとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする