※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハープ
ハープの バイス/クランプ/ハンドプレス
ハープの バイス
ハープの アングルバイス
HARP マイクロ角バイス20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10487916
品番
MC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
超小型の精密バイスです。
小さいながら精度は抜群です。
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
17
口幅(mm)
16
口深(mm)
8
主な用途
精密加工作業
用途
極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に
トラスコ品番
809-6212
セット内容
本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ
幅(mm)
20
全長(mm)
30
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ仕上
高さ(mm)
20
質量(g)
130
クランプ最大口開き(mm)
17
注意
※ショックを与える使用法はできません。