※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BROWN(ブラウン/平井工具)
BROWN(ブラウン/平井工具)の ドライバー/ビット
BROWN(ブラウン/平井工具)の ドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)の 電工ドライバー
クッションドライバー -5.5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10487952
品番
D-5050S-55
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×0.7mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×0.7
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
853-2393
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし