マルチクラフトプラスドライバー6190-00-60

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10488004 品番6190.00-60
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
先端形状プラス 軸長(mm)60 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番448-3162 軸径(Φmm)3 全長(mm)120 質量(g)12 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM1-1.2 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10488004
2017-08-31
用途:
自動車のリモコンキーの電池交換

小さいネジでもピッタリ嵌ってナメません。安心して回せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする