※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6190.0-60 マルチクラフトプラスドライバー6190-0-60 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10488013 6190.0-60 マルチクラフトプラスドライバー6190-0-60 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10488013

マルチクラフトプラスドライバー6190-0-60

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10488013 品番6190.0-60
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
先端形状プラス 軸長(mm)60 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番448-3171 軸径(Φmm)4 全長(mm)140 質量(g)35 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM1.6-2 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10488013
2019-05-13
用途:
固く締まったプラスねじの緩め

精密ドライバーでは緩めにくい固く締まったネジをプラス溝を傷めずに外せるよう、購入。PBなので品質は問題なし。
出荷時は先端部に磁力がない。この点は用途によって変わるので、必要であれば磁化すれば良い(ねじの落下紛失を防ぐ為、さっそく磁化した)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする