マルチクラフトプラスドライバー6190-1-80

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10488022 品番6190.1-80
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
先端形状プラス 軸長(mm)80 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番448-3189 軸径(Φmm)5 全長(mm)175 質量(g)60 種類グリップドライバー 軸径(inch)- 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM2.5-3 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10488022
2020-02-06
用途:
機械メンテ

安定のPB製、ネジの食い付きも良く作業性が上がります。
柄はチョコの匂い。
昔の匂いよりマシ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする