※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の グリップドライバー
マルチクラフトプラスドライバー6190-3-140
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10488056
品番
6190.3-150
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
トラスコ品番
448-3243
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
270
質量(g)
166
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
M6-8
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし