マルチクラフトマイナスドライバー6100-00-70

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10488074 品番6100.00-70
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
先端形状マイナス 先端サイズ2×0.3mm 軸長(mm)70 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番448-3073 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)140 質量(g)15 種類グリップドライバー 軸径(inch)- 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM1.2 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10488074
2020-07-05
用途:
diy全般に使用。
製造業

pb swiss craft 昔から変わらず抜群に使いやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
1人が参考にしています
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする