マルチクラフトマイナスドライバー6100-2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10488092 品番6100.2-100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
先端形状マイナス 先端サイズ4mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)4×0.6 軸長(mm)100 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番448-3090 軸径(Φmm)4 全長(mm)195 質量(g)46 種類グリップドライバー 軸径(inch)- 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM2.5 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする