PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の グリップドライバー
マルチクラフトマイナスドライバー6100-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10488108
品番
6100.3-120
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×0.8mm
軸長(mm)
120
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
トラスコ品番
448-3103
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
220
質量(g)
67
種類
グリップドライバー
軸径(inch)
-
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
M3
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし