PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の グリップドライバー
マルチクラフトマイナスドライバー6100-4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10488117
品番
6100.4-140
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6.5×1
軸長(mm)
140
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
トラスコ品番
448-3111
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
245
質量(g)
93
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
M3.5
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし