※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の グリップドライバー
マルチクラフトマイナスドライバー6100-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10488144
品番
6100.5-160
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
8×1.2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
8×1.2
軸長(mm)
160
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
トラスコ品番
448-3146
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
270
質量(g)
129
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
M4-5
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし