※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6100.6-180 マルチクラフトマイナスドライバー6100-6 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10488153 6100.6-180 マルチクラフトマイナスドライバー6100-6 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10488153

マルチクラフトマイナスドライバー6100-6

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10488153 品番6100.6-180
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
先端形状マイナス 先端サイズ10×1.6mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)10×1.6 軸長(mm)180 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番448-3154 軸径(Φmm)8 全長(mm)300 質量(g)175 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM6 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする