商品画像1
エンジニア
エンジニアの スパナ/レンチ
エンジニアの 六角棒レンチ
エンジニアの 六角棒レンチL型
ボールレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10488537
品番
TWB-20
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
2
トラスコ品番
853-3123
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M3
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M3
商品説明動画
ボールレンチセット/TWB-01〜80【エンジニア】
参考になった