商品画像1
エンジニア
エンジニアの スパナ/レンチ
エンジニアの 六角棒レンチ
エンジニアの 六角棒レンチL型
ボールレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10488555
品番
TWB-30
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
3
トラスコ品番
853-3125
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
商品説明動画
ボールレンチセット/TWB-01〜80【エンジニア】
参考になった