※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
対辺寸法(inch)3/16
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"
適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
注文コード10489237
品番212Z.L3/16
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど13種類から選べます
他の種類を見る