※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212Z.L3/32 ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489246 212Z.L3/32 ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489246

ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)3/32 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5 適合ねじサイズ(止ねじ)#10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8 適合ねじサイズ(皿ボルト)#8 注文コード10489246 品番212Z.L3/32
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5 対辺寸法(inch)3/32 適合ねじサイズ(止ねじ)#10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8 適合ねじサイズ(皿ボルト)#8 トラスコ品番448-1861

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする