※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212Z.L3/8 ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489255 212Z.L3/8 ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489255

ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)3/8 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2" 適合ねじサイズ(止ねじ)3/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2" 注文コード10489255 品番212Z.L3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2" 対辺寸法(inch)3/8 適合ねじサイズ(止ねじ)3/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8" トラスコ品番448-1879 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする