※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212Z.L5/16 ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489264 212Z.L5/16 ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489264

ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)5/16 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8" 注文コード10489264 品番212Z.L5/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 対辺寸法(inch)5/16 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" トラスコ品番448-1887 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする