※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212Z.L7/32 ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489298 212Z.L7/32 ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489298

ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)7/32 適合ねじサイズ(止ねじ)7/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8" 注文コード10489298 品番212Z.L7/32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 対辺寸法(inch)7/32 適合ねじサイズ(止ねじ)7/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8" トラスコ品番448-1917

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする