212.3J ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489386 212.3J ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489386

ボール付六角棒レンチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10489386 品番 212.3J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
形状L型 質量(g)6 対辺寸法(mm)3 先端形状ボールポイント付 全長(mm)71 首下長(mm)20 トラスコ品番448-1348 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10489404
2020-04-03
用途:
FA機器組立

PBは予想通り、私の中では使い勝手良い物だと思います。

対象商品:
10489386
2020-01-21
用途:
機械の組み立てバラシなど。

小さいのにしっかりしていて、流石に良いものだなと思います。

対象商品:
10489325
2017-10-03
用途:
六角穴イモネジに使用

1.27oと細いですが、力を入れて締めこんだ時のねじれも少ない。
ボール付きなので、使い勝手も良い。

対象商品:
10489334
2017-05-12
用途:
ネジの締め付け
教育・研究機関

セットからこのサイズを紛失したため補充購入しました.性能は,全く問題ありません.ただ,価格がかなり高く,数本買えば,他の一流工具メーカのセット品とあまり価格差が無くなってしまいます.

対象商品:
10489386
2016-11-02
用途:
工作機械修理時に使用します。
ナカシマ電機 様

PBは材質的に硬いのか曲がるようなことはありませんが5年程度使用すると、さほど力を掛けていないにもかかわらず折れる事があります。
材質が疲労してくるんでしょうね。
メーカーの特徴としてLの短い側が他メーカーに比べて少し短いです。
他メーカーでは届く深さに届かない場合が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする